Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vlies-Schleifhülse für Expansions- und aufblasbare Walze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger
- Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest und dehnungsarm
Max. Umdrehungszahl: 2.800 min-1
Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Edelstahl, Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Holz und Kunststoffe
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!