Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL
Vliesband mit Low Stretch Unterlage für Finisharbeiten mit der Druckluft-Feilenbandmaschine
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell geeignet für Anwendungen mit stärkerer Belastung
- Arbeitgeschwindigkeiten bis 30m/s
- Dünne, aggressive und flexible Ausführung mit Gewebeunterlage für geringe Banddehnung
- Reduzierung der Rautiefe
Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen, Entfernen von Anlauffarben, Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen, Reduzierung der Rautiefe, verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!