Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vlies-Schleifband für stationäre Kontaktschleifmaschinen RED PERFECT® 3D
Vlies-Schleifband für stationäre Kontaktschleifmaschinen RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 1
Vlies-Schleifband für stationäre Kontaktschleifmaschinen RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vlies-Schleifband für stationäre Kontaktschleifmaschinen RED PERFECT® 3D

Zum Mattieren, Satinieren und Finishen (Endschliff) sowie zum Angleichen von „vorgeschliffenen“ flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Perfekter Endschliff (Finish-Schliff) für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht.

  • Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück

  • Verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur

  • Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an. Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks.

  • Deutliche Reduzierung der Nachbearbeitung
Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

  • Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert.