VHM-Viertelrundprofilfräser
VHM-Viertelrundprofilfräser - 1
VHM-Viertelrundprofilfräser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Viertelrundprofilfräser

Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.

  • Produktcode: 6415
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
  • Normen: WN
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Eckenradius Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Anzahl VE
Preis/VE
5443301505
3 mm 10 mm 10 mm 4 mm
1 St.
5443301504
2,5 mm 10 mm 10 mm 5 mm
1 St.
5443301512
12 mm 38 mm 20 mm 14 mm
1 St.
5443301507
4 mm 12 mm 12 mm 4 mm
1 St.
5443301510
8 mm 26,5 mm 20 mm 10,5 mm
1 St.
5443301501
1 mm 8 mm 8 mm 6 mm
1 St.
5443301502
1,5 mm 8 mm 8 mm 5 mm
1 St.
5443301503
2 mm 8 mm 8 mm 4 mm
1 St.
5443301509
6 mm 16 mm 16 mm 4 mm
1 St.
5443301508
5 mm 16 mm 16 mm 6 mm
1 St.
5443301511
10 mm 32 mm 20 mm 12 mm
1 St.
5443301506
3,5 mm 12 mm 12 mm 5 mm