Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung
Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung - 1
Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • Lieferumfang: 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche DIN-Richtung Anzahl VE
Preis/VE
0688192260
60 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192270
70 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192285
85 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192300
99 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192305
104 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192315
114 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192320
120 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192325
124 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192330
130 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192345
144 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
1 St.
0688192355
154 mm Stahl Verzinkt DIN R/L
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diese Vierkantstifte finden Anwendung bei der Türdrückerserie A 802 - 811 für Brandschutztüren.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkant- oder Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!