Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung
Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung - 1
Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung - 2
Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Lieferumfang Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688193595
95 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung, Stahl Verzinkt
1 St.
0688193600
100 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193605
105 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193610
110 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193615
115 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193620
120 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193625
125 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
1 St.
0688193630
130 mm 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung Stahl Verzinkt
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
  • Diese Vierkantstifte finden Anwendung bei schwächeren oder stärkeren Türen der Türdrückerserie A 10 - A 134, A 705 - A 730, A 405 - A 432, A 802 - A 811
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkant- oder Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!