Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung - 1
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung - 2
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!