Vierkantfeile
Vierkantfeile - 1
Vierkantfeile - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantfeile

DIN 7261, Form D

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Feilenblattlänge Breite Hieb Anzahl VE
Preis/VE
071461 30
250 mm 10 mm 1
1 St.
071461 31
250 mm 10 mm 2
1 St.
071461 32
250 mm 10 mm 3
1 St.
071461 821
150 mm 6 mm 1
1 St.
071461 822
150 mm 6 mm 2
1 St.
071461 823
150 mm 6 mm 3
1 St.
071461 842
300 mm 12,5 mm 2
1 St.
071461 841
300 mm 12,5 mm 1
1 St.
071461 843
300 mm 12,5 mm 3
1 St.
071461 831
200 mm 8 mm 1
1 St.
071461 833
200 mm 8 mm 3
1 St.
071461 832
200 mm 8 mm 2
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die ideale Geometrie des Feilenhiebs (idealer Schnittwinkel, gleichmäßige Zahnhöhe und gleichmäßiger Zahnabstand)


  • Gewährleistet eine saubere Oberfläche des Werkstücks und erspart zeitraubendes Nacharbeiten.

  • Ermöglicht einen guten Spanabgang und verhindert dadurch das Zerkratzen des Werkstücks.

  • Steigert die Zerspanungsleistung bei geringerem Kraftaufwand.Durch die Verwendung von Qualitätsstahl und einer sorgfältigen Härtung wird eine lange Lebensdauer erzielt.

  • Die konisch geformte Angel gewährleistet einen festen Sitz der Feile im Heft.
Hinweis

Hieb 1 - grob; Hieb 2 - mittel; Hieb 3 - fein