Video Endoskop PRO PRO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Video Endoskop PRO PRO

10-teilig. Für die perfekte Sichtung und Dokumentation an unzugänglichen Stellen, in den Bereichen Automobil, Sanitär, Bau, Industrie, Luftfahrt, Polizei, Zoll per Videoaufzeichnung und/ oder Bildaufnahme. Mit 5,5 mm x 1 m, halbstarrer Sonde.

  • Breite: 72 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Akku-/Batterietyp: Lithium
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 55 °C
  • Lieferumfang: Handgerät, AV Kabel, Ladenetzteil, USB Kabel, Speicherkarte 2 GB, Reinigungs Set, Kunststoffkoffer
  • Produktgewicht (per Stück): 2242 g
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
Art.-Nr. Breite Höhe Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
071553 761
72 mm 200 mm Lithium 1 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • „Live“-Betrachtung über den FT-Farbmonitor oder Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktions-Konsole

  • Aufzeichnungsfunktion: Bild in JPG und Film in NTSC-oder PAL-Format

  • Hochleistungsakku: 2 Stunden laden, 4 Stunden ununterbrochener Einsatz

  • Optimale Bildqualität durch 4 dimmbare & leuchtstarke Mini LEDs

  • Portables und netzunabhängiges System

  • Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss

  • Direktanschlussmöglichkeit durch AV Buchse und Anschlusskabel

  • Sonden mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität und zum Schutz von Kamera und Linse

  • Diverse Vorsatzspiegel für den größtmöglichen Blickwinkel

  • Digitale Zoomfunktion und Bildspiegelung