Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Video Endoskop PRO Dual
Video Endoskop PRO Dual - 1
Video Endoskop PRO Dual - 2
Video Endoskop PRO Dual - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Video Endoskop PRO Dual

Für die perfekte Sichtung und Dokumentation per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme an unzugänglichen Stellen
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
  • 4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht (Art.-Nr. 071553 760)

  • Live-Betrachtung über den FT-Farbmonitor

  • Auflösung 640 x 480 dpi

  • Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktionskonsole, Bildformat JPG und Videoformat NTSC- oder PAL

  • Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's

  • Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kameralinse und für eine hohe Bildqualität

  • Nur 2 Stunden laden für 4 Stunden Einsatz

  • Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss

  • Direktanschluss durch AV-Buchse und -Anschlusskabel

  • Diverse Zoomfunktionen und Bildspiegelungen