Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Video Endoskop PRO Dual
Für die perfekte Sichtung und Dokumentation per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme an unzugänglichen Stellen
- Breite: 72 mm
- Höhe: 200 mm
- Akku-/Batterietyp: Lithium
- Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
- Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart IP: IP 67
- Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 55 °C
- Lieferumfang: Handgerät, AV Kabel, Ladenetzteil, USB Kabel, Speicherkarte 2 GB, Reinigungs Set, Kunststoffkoffer
- Produktgewicht (per Stück): 2332 g
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht (Art.-Nr. 071553 760)
- Live-Betrachtung über den FT-Farbmonitor
- Auflösung 640 x 480 dpi
- Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktionskonsole, Bildformat JPG und Videoformat NTSC- oder PAL
- Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's
- Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kameralinse und für eine hohe Bildqualität
- Nur 2 Stunden laden für 4 Stunden Einsatz
- Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss
- Direktanschluss durch AV-Buchse und -Anschlusskabel
- Diverse Zoomfunktionen und Bildspiegelungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!