Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 1
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 2
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 3
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig

Mit Hilfe von dauerhafter Vibration können Bauteile in Schwingungen versetzt werden. Dadurch entsteht ein besonders wirkungsvoller Löseeffekt, welcher die Demontage von festsitzenden und/oder festgerosteten Bauteilen erheblich erleichtert.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Vibration wirkt rostlösend, unterstützt den Kriecheffekt von Rostlösern, löst Verklebungen etc.

  • Wird direkt am Bauteil oder an der Zug- bzw. Druckspindel, welche kraftschlüssig mit dem Bauteil verbunden ist, befestigt.

  • Mit Hilfe der mitgelieferten Klemmelemente kann das Werkzeug, je nach Platzverhältnissen, in unterschiedlichen Positionen am Bauteil oder an einer Spindel fixiert werden.

  • Der Vibrofigther kann eingesetzt werden während eine Zug- oder Druckkraft wirkt und/oder bevor das Bauteil mit Hilfe eines Abziehers auf Spannung gebracht wird. Während die Vibration auf das Bauteil einwirkt, können somit geeignete Rostlöser tief in den Sitz eindringen.

  • Das Werkzeug arbeitet mit 6,3 bar Druckluft. Die Intensität der Vibration lässt sich mit Hilfe des Regulationsventils anpassen.


Lieferumfang:


  • 1 x Grundgerät mit Backenaufnahme und Klemmschrauben

  • 4 x Klemmbacke

  • 1 x Vibro-Regulationsventil