Stretch X Pilotenjacke VfB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch X Pilotenjacke VfB

Wasserabweisende, elastische Jacke mit einer 100% recycelten Thermore® Wattierung. E-Care Gewebe schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen. Bestickt mit VfB Stuttgart Wappen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Größe: L
  • Werkstoff: 97% Polyester, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 210 g
  • Wattierung: 100% recyceltes Polyester
  • Flächengewicht Wattierung pro m²: 120 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M411301002
Anthrazit L 97% Polyester, 3% Elasthan 210 g
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
  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 3 Innentaschen, 2 davon mit Patte

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen und Saum, verdeckter Reißverschluss

  • Farben anthrazit/blau: EN 343 Klasse 3/1, verklebte Nähte, wasserdicht

Thermore® ist eine eingetragene Marke der Firma FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT