Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vertikalsteckregal aus hochwertigem Stahl
Lange Güter geordnet, stehend und sicher lagern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fächer individuell einstellen mit 4 Fachteilerstäben und Langgut übersichtlich, variabel und platzsparend lagern
- Schont und schützt das Lagergut durch 2 Längsträger und eine Bodenplatte
- Einzelne Güter sicher und leicht entnehmen durch vertikale Lagerung
- Extrem stabiler und versteifter Rahmen in hochwertiger Stahlbauweise
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Für die platzsparende, sichere und geordnete Lagerung langer Güter in unterschiedlichen Größen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!