Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Druckbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- DVGW zugelassen
- KTW zugelassen
Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind diese Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten diese Angaben lediglich als Richtlinie dienen.
Für flachdichtende Rohrverschraubungen in den Bereichen:
- Sanitär- und Heizungstechnik (Gas- und Wasserversorgung)
- Rohrleitungsbau
- Anlagenbau
- Maschinenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!