Verschlussstopfen
Verschlussstopfen - 1
Verschlussstopfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschlussstopfen

Verschraubungen mit Innen-, Außen-, metrischem und zöllischem Gewinde können durch diesen Vinyl-Plus-Verschlussstopfen abgedeckt werden.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Geeignet für Rohrinnendurc... Geeignet für Rohraußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0764000260
0,425 g 7,11-7,37 mm 5,59 mm
20 St.
0764000262
1,175 g 10,67-11,18 mm 8,59 mm
20 St.
0764000261
0,625 g 9,40-9,91 mm 7,32 mm
20 St.
0764000263
1,025 g 12,32-12,83 mm 9,20 mm
20 St.
0764000265
1,775 g 16,26-16,76 mm 13,03 mm
20 St.
0764000264
1,150 g 13,59-14,10 mm 11,25 mm
20 St.
0764000269
8,675 g 32,64-32,64 mm 29,03 mm
20 St.
0764000268
3,825 g 25,65-26,29 mm 22,68 mm
20 St.
0764000266
2,490 g 20,19-20,70 mm 17,25 mm
20 St.
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
  • Diese Verschlussstopfen werden bei führenden Fahrzeugherstellern und Motorenherstellern bei der Produktion verwendet.