Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen sind mechanische Elemente, die dazu verwendet werden, ein Rohr oder ein Loch abzudichten. In der Industrie werden diese Stopfen beispielsweise in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in Rohrleitungssystemen eingesetzt und sind in verschiedenen Zoll-Größen erhältlich. Im Handwerk sind Verschlussstopfen nützlich, beispielsweise als Schutzkappen bei Öffnungen oder um Löcher durch Bohrungen in Wänden abzudichten. Unsere universellen Verschlussstopfen zeichnen sich durch ihre Stabilität und Langlebigkeit aus. Sie sind aus robusten Materialien wie Kunststoff oder Gummi gefertigt, sodass sie langfristig widerstandsfähig sind und eine perfekte Abdichtung garantieren. Im Würth Online-Shop erhalten Sie den passenden Verschlussstopfen für Ihren Anwendungsbereich.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Verschlussstopfen

Verschlussstopfen aus Kunststoff

Verschlussstopfen aus Kunststoff sind industrielle Komponenten, die dazu dienen, Öffnungen oder Durchgänge in Rohren oder Behältern zu blockieren. Sie sind aus robustem Kunststoff hergestellt, was sie kosteneffizient, leicht und beständig gegen viele Chemikalien macht.

Diese Stopfen sind in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich, um sich verschiedenen Rohrdurchmessern und Anwendungen anzupassen. Sie werden häufig in Bereichen wie der Sanitärtechnik, der Automobilindustrie, der Chemieindustrie und anderen eingesetzt, um Flüssigkeiten oder Gase sicher zu speichern oder zu transportieren, Leckagen zu verhindern und Druck im System zu halten.

Verschlussstopfen aus Gummi

Verschlussstopfen aus Gummi sind vielseitige, elastische Komponenten, die dazu dienen, Öffnungen in Rohren oder Löscher von Bohrungen zu versiegeln. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine dichte Abdichtung, um das Austreten von Flüssigkeiten oder das Eindringen von Schmutz zu verhindern.

Ihre Flexibilität ermöglicht eine einfache Installation und Entfernung. Gummistopfen sind beständig gegen verschiedene Umweltbedingungen und Materialien, einschließlich Hitze, Kälte, Öle und einige Chemikalien, was sie zu einer bevorzugten Wahl in zahlreichen industriellen Anwendungen macht.

Die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von Verschlussstopfen

Verschlussstopfen besitzen viele vorteilhafte und funktionale Eigenschaften und sind als Universalstopfen in vielen Anwendungsfeldern zu finden – die wichtigsten sind dabei:

  • Material: Verschlussstopfen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, darunter Kunststoff, Metall und Gummi, abhängig von ihrer spezifischen Anwendung.
  • Größe: Verschlussstopfen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Öffnungen und Durchmessern abzudecken. In ihrer Verwendung als Rohrschutzkappen wird die Größe meist in Zoll angegeben.
  • Druckfestigkeit: Einige Verschlussstopfen sind druckfest und können in Anwendungen eingesetzt werden, die einen hohen Druck erfordern, wie z.B. in der Hydraulik oder Pneumatik.
  • Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen: Verschlussstopfen können so ausgelegt sein, dass sie gegen verschiedene Arten von Chemikalien und Temperaturbereichen beständig sind.
  • Wiederverwendbarkeit: Viele Verschlussstopfen sind wiederverwendbar und können mehrfach für die gleiche Anwendung eingesetzt werden.

Verschlussstopfen sind in Handwerk und Industrie vielseitig einsetzbar – als Flachkopf-Ausführung beispielsweise für Innengewinde und Bohrungen und finden sich unter anderem in folgenden Industriezweigen oder Anwendungen wieder:

  • Rohrleitungsinstallationen: Verschlussstopfen werden in der Sanitärtechnik eingesetzt, um ungenutzte Rohrleitungen zu verschließen oder Leckagen zu verhindern.
  • Maschinenbau und Hydrauliksysteme: In hydraulischen oder pneumatischen Systemen werden Verschlussstopfen verwendet, um Leitungen zu verschließen, wenn Komponenten entfernt oder ausgetauscht werden.
  • Automobilindustrie: In der Automobilindustrie werden Verschlussstopfen zum Verschließen ungenutzter Öffnungen in Systemen wie dem Kühlsystem, dem Kraftstoffsystem oder dem Bremssystem verwendet.
  • Elektroinstallationen: In der Elektrotechnik können Verschlussstopfen zum Verschließen von Kabelkanälen oder Leerrohren verwendet werden.
  • Chemische Industrie: In der chemischen Industrie werden Verschlussstopfen zum Verschließen von Behältern oder Leitungen eingesetzt, die gefährliche oder aggressive Flüssigkeiten oder Gase enthalten können.

Rohrstopfen zum Verschließen von Rohren

Rohrstopfen sind spezielle Verschlussstopfen, die dazu dienen, die Enden von Rohren sicher zu verschließen. Sie werden aus robusten Materialien wie Kunststoff, Gummi oder Metall (Edelstahl) gefertigt und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sich an unterschiedliche Rohrdurchmesser anzupassen.

Ihre Hauptfunktion ist es, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem zu blockieren oder zu kontrollieren. Darüber hinaus können sie das Innere des Rohres vor Kontamination oder Schäden schützen und werden häufig in Branchen wie der Sanitärtechnik, dem Maschinenbau und der Chemieindustrie eingesetzt.

Stopfen, Kappen und Abdeckungen zum Schutz von Rohren, Bohrungen und Öffnungen

Stopfen, Kappen und Abdeckungen dienen dem Schutz von Rohren, Bohrungen und Öffnungen. Sie verhindern Kontaminationen durch Staub und Feuchtigkeit, blockieren ungenutzte Durchgänge und schützen gegen physische Schäden. Je nach Anwendung und Umgebung variieren sie in Material, Größe und Form und sind oft wiederverwendbar.

GPN 250 Schutzkappen für Rohre / Rohrschutzkappen

GPN 250 Schutzkappen sind speziell entwickelt, um das Ende von Rohren zu schützen. Sie verhindern die Kontamination durch Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit und schützen gegen physikalische Beschädigungen. Hergestellt aus robusten Materialien, sind sie für eine Vielzahl von Industrieanwendungen geeignet, einschließlich Bauwesen, Maschinenbau und Logistik und bieten zuverlässigen und genormten Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.

GPN 300 Verschlussstopfen mit flachem Kopf

GPN 300 F Verschlussstopfen aus Polyethylen (PE-LD) mit flachem Kopf sind robuste Stopfen, typischerweise aus Kunststoff oder Gummi, die verwendet werden, um Öffnungen in Rohren oder Behältern sicher zu verschließen. Ihr flacher Kopf ermöglicht eine einfache Installation und Entfernung, während er einen festen und dichten Verschluss bietet.

GPN 350 Verschlüsse aus LDPE

GPN 350 Verschlüsse aus LDPE (Low Density Polyethylen) sind dichte, rohrförmige Kappen, die entwickelt wurden, um Rohrenden zu schützen und zu versiegeln. Sie sind flexibel, strapazierfähig und beständig gegen viele Chemikalien. Ideal für den Einsatz in Industriezweigen wie Maschinenbau, Bauwesen und Automobilindustrie. Die GPN 350 Universalstopfen von Würth haben dabei eine kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 80°C und sind einsetzbar als Stopfen oder Kappe für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

GPN 610 Kappen als Universalschutz zur Außen- und Innenanwendung

GPN 610 Kappen sind flexible, robuste Schutzkappen, ideal für sowohl Außen- als auch Innenanwendungen und zum Schutz von Bohrungen, Innengewinden oder von Bolzen und Außengewinden empfohlen. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und bieten Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Mit ihrer passgenauen Form dienen sie als effektive Abdeckung für verschiedene Arten von Anschlüssen und Rohrenden.

GPN 910 Abdeckungen - bestmöglicher Schutz für jeden Anwendungsfall

GPN 910 Abdeckungen aus linearem Polyethylen mit geringer Dichte (LLDPE) bieten optimalen Schutz für diverse Anwendungen. Sie sind aus robustem Material gefertigt und einfach ohne spezielles Werkzeug zu installieren. Ob in der Industrie, dem Maschinenbau oder der Logistik, sie schützen effektiv gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse, und gewährleisten somit eine längere Lebensdauer von Anlagen und Bauteilen. Als Flachkopfausführung sind GPN 910 Abdeckungen bauraumsparende Verschlussstopfen zum Verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern.

Der Unterschied zwischen Blindstopfen und Verschlussstopfen

Blindstopfen und Verschlussstopfen sind grundlegende Elemente in verschiedenen mechanischen Systemen, aber sie haben unterschiedliche Anwendungen und Eigenschaften. Hier sind die fünf wichtigsten Unterschiede:

  • Anwendung: Blindstopfen werden verwendet, um temporäre Abdeckungen zu bieten, während Verschlussstopfen für permanente Abschlüsse vorgesehen sind.
  • Installation: Verschlussstopfen sind im Allgemeinen einfacher zu installieren und zu entfernen als Blindstopfen.
  • Dichtung: Verschlussstopfen haben häufig eingebaute Dichtungselemente, Blindstopfen hingegen nicht.
  • Material: Blindstopfen können aus Metall oder Kunststoff sein, Verschlussstopfen sind meist aus Gummi.
  • Kosteneffizienz: Verschlussstopfen sind in der Regel kostengünstiger als Blindstopfen.

Abdeckkappen und weitere Stopfen im Sortiment von Würth

Neben klassischen Verschlussstopfen finden Sie in unserem Produkt-Sortiment noch weitere hochwertige Abdeckkappen und Stopfen für Ihre jeweiligen Anwendungen: