Abdeckungen GPN 910
Abdeckungen GPN 910 - 1
Abdeckungen GPN 910 - 2
Abdeckungen GPN 910 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckungen GPN 910

GPN 910, Polyethylen (PE-LLD), Schwarz

  • Sonstige Norm: GPN 910
  • Werkstoff: LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 70 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 90 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Einstecktiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598913042
72,8 mm 90 mm 7,5 mm 9,5 mm
25 St.
0598913223
75 mm 83 mm 8 mm 10 mm
50 St.
0598913277
93 mm 103 mm 7,7 mm 9,7 mm
20 St.
0598913791
64,6 mm 85 mm 4,1 mm 6,1 mm
10 St.
0598913759
17,6 mm 20 mm 4 mm 6 mm
250 St.
0598915539
36,5 mm 53 mm 5 mm 7 mm
100 St.
0598914395
101 mm 109 mm 5 mm 7 mm
75 St.
0598914015
26 mm 28 mm 4 mm 6,2 mm
200 St.
059891763
27 mm 38 mm 4,3 mm 6,3 mm
100 St.
0598913280
12,3 mm 16 mm 3 mm 5 mm
500 St.
0598914010
40,4 mm 50 mm 2,4 mm 4,2 mm
50 St.
0598912179
15,4 mm 18 mm 4 mm 5 mm
1000 St.
0598913097
50,6 mm 55 mm 4 mm 6 mm
100 St.
0598913044
61,5 mm 66 mm 7,8 mm 9,8 mm
50 St.
0598913222
82 mm 90 mm 8 mm 10 mm
50 St.
059891715
53,8 mm 62 mm 4 mm 6 mm
50 St.
0598913790
33,5 mm 36 mm 4 mm 6 mm
200 St.
059891269
20,5 mm 35 mm 5 mm 7,5 mm
500 St.
0598912713
71,5 mm 76 mm 5 mm 7,5 mm
60 St.
059891714
62 mm 68 mm 4 mm 5,8 mm
60 St.
0598913205
40 mm 50 mm 4 mm 4 mm
50 St.
0598913040
26 mm 38 mm 5,3 mm 5,3 mm
100 St.
059891766
20,5 mm 25 mm 2,5 mm 4 mm
200 St.
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
Zusatzinformation:


Flachkopfausführung


Fester Sitz durch balligen Schaft


Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern