Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F - 1
Verschlussstopfen GPN 300 F - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschlussstopfen GPN 300 F

GPN 300 F, Polyethylen (PE-LD), Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Schaftdurchme... Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
059838810
13,7 mm 20 mm 13,7 mm 8 mm
100 St.
059838812
15,600 mm 20 mm 15,6 mm 8 mm
200 St.
059838811
14,600 mm 20 mm 14,6 mm 5,5 mm
500 St.
059838814
16,7 mm 22 mm 16,7 mm 5,5 mm
500 St.
0598388182
21,700 mm 25 mm 21,7 mm 8 mm
100 St.
059838818
19,3 mm 25 mm 19,3 mm 8 mm
100 St.
0598388211
23,6 mm 28 mm 23,6 mm 9 mm
200 St.
059838823
24,6 mm 28 mm 24,6 mm 9 mm
200 St.
059838828
36,500 mm 42 mm 36,5 mm 15 mm
50 St.
059838825
32,000 mm 36 mm 32 mm 10 mm
100 St.
0598388271
35,5 mm 42 mm 35,5 mm 15 mm
100 St.
05983883
8,4 mm 14 mm 8,4 mm 6 mm
1000 St.
059838815
17,100 mm 22 mm 17,1 mm 8 mm
100 St.
0598388233
26,500 mm 28 mm 26,5 mm 9 mm
100 St.
059838826
33,500 mm 36 mm 33,5 mm 12 mm
100 St.
059838821
21,000 mm 28 mm 22,4 mm 9 mm
500 St.
059838824
29,000 mm 36 mm 29 mm 12 mm
100 St.
059838837
55 mm 63 mm 55 mm 18 mm
50 St.
05983889
12,3 mm 16 mm 12,3 mm 7 mm
750 St.
0598388311
40,7 mm 45 mm 40,7 mm 15 mm
100 St.
059838838
55,8 mm 63 mm 55,8 mm 18 mm
100 St.
0598388241
30,5 mm 36 mm 30,5 mm 12 mm
250 St.
059838819
20,7 mm 25 mm 20,7 mm 8 mm
1000 St.
05983887
11,7 mm 16 mm 11,7 mm 7 mm
1000 St.
05983882
7,2 mm 14 mm 7,2 mm 6 mm
600 St.
0598388181
21,4 mm 25 mm 21,4 mm 7,5 mm
300 St.
0598388012
1000 St.
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
Vielseitig:


Einsetzbar für innengewinde und Bohrungen.


Zusatzinformation:


Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.