Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F - 1
Verschlussstopfen GPN 300 F - 2
Verschlussstopfen GPN 300 F - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschlussstopfen GPN 300 F

GPN 300 F, Polyethylen (PE-LD), Natur

  • Sonstige Norm: GPN 300 F
  • Farbe: Natur

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Schaftdurchme... Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
0598397242
31 mm 36 mm 31 mm 12 mm
100 St.
0598387041
9,4 mm 14 mm 9,4 mm 4,5 mm
1000 St.
0598387031
8,6 mm 14 mm 8,6 mm 4,5 mm
1000 St.
0598387042
10,300 mm 13 mm 10,3 mm 5,5 mm
500 St.
0598387091
13 mm 16 mm 13 mm 7 mm
500 St.
0598387111
15 mm 20 mm 15 mm 8 mm
200 St.
059838710
13,7 mm 20 mm 13,7 mm 8 mm
500 St.
059838712
15,6 mm 20 mm 15,6 mm 8 mm
400 St.
059838714
16,7 mm 22 mm 16,7 mm 5,5 mm
500 St.
0598387141
16,5 mm 22 mm 16,5 mm 5,5 mm
500 St.
059838715
17,1 mm 22 mm 17,1 mm 8 mm
350 St.
059838717
18,4 mm 25 mm 18,4 mm 8 mm
200 St.
05983872
7,2 mm 14 mm 7,2 mm 6 mm
1500 St.
0598387181
21,4 mm 25 mm 21,4 mm 7,5 mm
300 St.
059838718
19,3 mm 25 mm 19,3 mm 8 mm
200 St.
059838721
22,4 mm 28 mm 22,4 mm 9 mm
200 St.
0598387211
23,6 mm 28 mm 23,6 mm 9 mm
200 St.
0598387232
25,5 mm 28 mm 25,5 mm 7,5 mm
250 St.
059838723
24,6 mm 28 mm 24,6 mm 9 mm
100 St.
0598387241
30,5 mm 36 mm 30,5 mm 12 mm
100 St.
0598387233
26,5 mm 28 mm 26,5 mm 9 mm
200 St.
059838724
29 mm 36 mm 29 mm 12 mm
100 St.
059838726
33,5 mm 36 mm 33,5 mm 12 mm
100 St.
059838725
32 mm 36 mm 32 mm 10 mm
100 St.
059838727
34,8 mm 42 mm 34,8 mm 15 mm
100 St.
0598387271
35,5 mm 42 mm 35,5 mm 15 mm
50 St.
05983873
8,4 mm 14 mm 8,4 mm 6 mm
500 St.
059838730
38,4 mm 42 mm 38,4 mm 10 mm
100 St.
0598387301
39 mm 42 mm 39 mm 15 mm
50 St.
0598387311
40,7 mm 45 mm 40,7 mm 15 mm
60 St.
0598387312
42,3 mm 48 mm 42,3 mm 15 mm
80 St.
059838732
46 mm 55 mm 46 mm 18 mm
50 St.
059838733
48,5 mm 55 mm 48,5 mm 12 mm
50 St.
059838737
55 mm 63 mm 55 mm 18 mm
25 St.
059838738
55,8 mm 63 mm 55,8 mm 18 mm
25 St.
059838735
51,5 mm 55 mm 51,5 mm 18 mm
25 St.
0598387401
66 mm 71 mm 66 mm 18 mm
10 St.
05983874
9,2 mm 14 mm 9,2 mm 4,5 mm
1000 St.
059838744
102,5 mm 124 mm 102,5 mm 18 mm
10 St.
059838742
86 mm 95 mm 86 mm 18 mm
10 St.
059838741
71 mm 78 mm 71 mm 18 mm
15 St.
059838747
123,5 mm 152 mm 123,5 mm 18 mm
10 St.
05983875
10,7 mm 14 mm 10,7 mm 5,5 mm
1000 St.
05983879
12,3 mm 16 mm 12,3 mm 7 mm
500 St.
0598387142
16,5 mm 20 mm 16,5 mm 5,5 mm
1000 St.
0598387402
59 mm 63 mm 59 mm 18 mm
20 St.
059838711
14,6 mm 20 mm 14,6 mm 5,5 mm
500 St.
0598387182
21,7 mm 25 mm 21,7 mm 8 mm
300 St.
0598387183
19,6 mm 25 mm 19,6 mm 8 mm
200 St.
0598387184
21,2 mm 25 mm 21,2 mm 8 mm
300 St.
059838740
58 mm 63 mm 58 mm 18 mm
20 St.
059838728
36,5 mm 42 mm 36,5 mm 15 mm
50 St.
059838719
20,7 mm 25 mm 20,7 mm 8 mm
300 St.
05983877
11,7 mm 16 mm 11,7 mm 7 mm
800 St.
059838731
40 mm 42 mm 40 mm 15 mm
50 St.
059838722
24 mm 28 mm 24 mm 9 mm
1000 St.
0598387112
15 mm 20 mm 15 mm 5,5 mm
500 St.
0598378231
24,5 mm 27 mm 24,5 mm 8,5 mm
500 St.
059838752
152 mm 165 mm 152 mm 17,5 mm
5 St.
0598387011
4,7 mm 7 mm 4,7 mm 1,8 mm
500 St.
0598387411
75,8 mm 86 mm 75,8 mm 19 mm
50 St.
0598387012
6,6 mm 9 mm 6,6 mm 4 mm
500 St.
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
Vielseitig:


Einsetzbar für innengewinde und Bohrungen.


Zusatzinformation:


Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.



Wir bitten, bei der Auswahl dieser Verschlussstopfen zu berücksichtigen, dass der Schaftdurchmesser d3 etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschließenden Gewindes.