Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verschlussstopfen GPN 300 F Polyethylen (PE-LD), Natur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitig:
Einsetzbar für innengewinde und Bohrungen.
Zusatzinformation:
Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.
Wir bitten, bei der Auswahl dieser Verschlussstopfen zu berücksichtigen, dass der Schaftdurchmesser d3 etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschließenden Gewindes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!