Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verpackungsmaterial

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Verpackungsmaterial

Für Service und Versand – Verpackungsmaterial von WÜRTH

Ob in der Fertigung, in der Materialbearbeitung, beim Reparaturservice oder in der Produktveredelung, wann immer fertige Artikel an den Kunden verschickt oder ausgeliefert werden müssen, ist eine funktionale Verpackung erforderlich. Je nach Größe, Art und Stückzahl der Produkte kann es sich dabei um Packfolien, Kartons, Umschläge oder Polster-Materialien handeln – entscheidend ist, dass die Verpackung ihren Zweck erfüllt und möglichst unkompliziert zu handhaben ist. Diesen Ansprüchen werden die Verpackungsmaterialien von WÜRTH problemlos gerecht: Lesen Sie mehr über Verpackungsmaterialien und über die verschiedenen Größen und Ausführungen im WÜRTH Online-Shop.

Faltkartons von WÜRTH – der Verpackungsklassiker

Kartons aus stabiler Wellpappe sind weit verbreitet und sehr beliebt für Lager- und Versandzwecke. In gefaltetem Zustand lassen sie sich platzsparend lagern und sind mit wenigen Handgriffen versandfertig. Die Versandkartonsvon WÜRTH verfügen über einen praktischen Automatikboden, der die Bodenverklebung unnötig macht und zusätzlich Zeit und Materialien spart. WÜRTH Faltkartons sind in verschiedenen Größen und Stückzahlen erhältlich. Für den einwandfreien Versand bekommen Sie bei WÜRTH außerdem leistungsstarkes Packband sowie Luftpolsterfolie, mit der Sie eventuelle Hohlräume in den Kartons effektiv auspolstern. Die praktische Spenderbox mit Luftpolsterfolie auf der Rolle ist jederzeit griffbereit und erleichtert die Arbeit im Versandlager.

Mit Packfolien und Folien-Zubehör schnell und sicher versandfertig

Packfolie ist optimal geeignet, um großformatige Gegenstände, Maschinenteile oder Palettenlieferungen schnell und sicher zu verpacken. Die flexible PE-Folie haftet sicher, ohne Kleberückstände auf der Lieferung zu hinterlassen, und passt sich allen Rundungen und Ecken problemlos an. Auch empfindliche oder schwer zu handhabende Artikel lassen sich mit Packfolie sichern, z. B. Teppichrollen, Fensterprofile oder Bilderrahmen. WÜRTH bietet Packfolie als Rollenware in verschiedenen Längen und unterschiedlichen Ausführungen. Während sich die Standard-Packfolie für universelle Anwendungen eignet, ist vorgedehnte Packfolie besonders leicht und bietet beste Sicherungseigenschaften für schwere Ladungen, z. B bei Palettenware. Am leichtesten lässt sich Packfolie auf der Rolle mit den passenden Rollen-Griffen bzw. mit Griffhülsen verarbeiten. Diese ermöglichen nicht nur eine kraftsparende Handhabung, sie erleichtern auch das Durchtrennen der Folie ohne zusätzliches Schneidewerkzeug.

WÜRTH – Spezialist für Lager und Versand

Ein effektiver Versand und einwandfreie Lagerhaltung sind die Grundlage für jeden kundenorientierten Betrieb. WÜRTH unterstützt Unternehmen mit hochwertigen Materialien für die Verpackung und den Versand. Darüber hinaus bietet WÜRTH funktionale Arbeitstische und Lagersysteme wie das ORSY-System, die sich je nach Betriebsgröße und Arbeitsanforderungen individuell kombinieren lassen. So bleibt im Lager und beim Versand nichts mehr dem Zufall überlassen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.