Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verpackungs-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt 975 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verpackungs-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt 975 mm

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt als Einfahrmöglichkeit für Bereitstellungswagen Multi oder generelle Materialbevorratung

  • Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

  • Massive Tragkraft von bis zu 400 kg – entwickelt für industrielle Anwendungen und schwere Komponenten

  • 28 mm KBS Arbeitsplatte

  • Arbeitsplatte in Gestell eingelassen

  • Arbeitsplatte mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

  • 2x Bereitstellungsebene mit CLIP-O-FLEX®

  • 1x Verpackungsebene mit 5-fach Unterteilung für Kartonage

  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

  • Kabelkanal (hinten an Arbeitsplatte) mit 2 x Kabeldurchlass, ABS – 60 mm, Alu Optik, 46 mm links/rechts eingerückt