Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verlängerungs-Messleitungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verlängerungs-Messleitungen

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Mit beidseitigem stapelbarem 4-mm-Sicherheitsstecker.

  • Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm².

  • Länge: 1,5 m.

  • Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.

  • Lieferumfang: jeweils eine Messleitung in Rot und Schwarz.