Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergänzungs-Satz, Zugbolzen 15-teilig für Radnabenabzieher M12 und M14
Sinnvolle Ergänzung zum Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Satz Würth 1952003290.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Die Zugbolzen-Sets sichern eine belastbare Verbindung des Aufnahme-Flansches zur Radnabe und eignen sich gleichzeitig für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme.
- Da der Radnabenflansch im Anstand von 80 bzw. 90 mm vor der Radnabe platziert wird, ist der Anwender unabhängig vom Durchmesser des Radnabenbundes.
Lieferumfang:
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,25, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,50, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M14x1,50, 5-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!