Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 1
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 2
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 3
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 4
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 5
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 6
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 7
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 8
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 9
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 10
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 11
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 12
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 13
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 14
Verglasungsklotz mit Rutschsicherung - 15

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verglasungsklotz mit Rutschsicherung

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Material: Polypropylen

  • Alterungsbeständig

  • Temperaturbeständig

  • Hohe Tragfähigkeit durch ein optimiertes Stegsystem

  • Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon)

  • Durch ein eingespritztes „Federelement“ wird das Verrutschen nach dem Verklotzen der vertikalen Seiten des Fensterelementes verhindert
Hinweis

Verarbeitungshinweise


Verglasungen müssen so geklotzt werden, dass die Glaskanten nicht überbeansprucht werden. Die Glaskanten dürfen den Rahmen an keiner Stelle berühren. Die Einbaulage und die Anzahl der Verglasungsklötze sollte gemäß der technischen Richtlinie des Glashandwerks Nr. 3 „Klotzung von Verglasungseinheiten“ erfolgen.

Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen mit ausreagierten Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes


  • Prüfbericht 607 41481/4

  • Die Prüfung erfolgte gemäß der ift-Richtlinie VE 05/01 „Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen“ in Verbindung mit gebräuchlichen Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes auf der Basis von Polysulfid, Polyurethan und Silikon sowie dem Würth Natursteindichtstoff und dem Würth Glas-Aktiv-Dichtstoff.