Vereiserspray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vereiserspray

Universell einsetzbar für Reparatur- und Montagezwecke sowie zur Fehlersuche

  • Inhalt: 200 ml
  • Farbe: Farblos
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Dichte: 1,18 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0890001200
200 ml Farblos 24 Monate 1,18 g/cm³
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
Nicht brennbar!



Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.



Starker Kühleffekt


  • Spray erzeugt eine lokale Abkühlung bis –50°C

  • Kugellager, Buchsen, Wellen usw. lassen sich leicht in engste Passungen einfügen


Erzeugt gezielt eine thermische Überlastung


Fehler in elektrischen Schaltungen können schnell festgestellt werden

Hinweis

Entspricht der EU-Verordnung (EU Nr. 517/2014)


Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.