Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verdrahtungskanal VKW Standard
Mit Sollbruchstellen an den Stegen
- Stegbreite: 5,5 mm
- Schlitzbreite: 4,5 mm
- Kanallänge: 2 m
- Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
- Farbe: Steingrau RAL 7030 ähnlich
- Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
- Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V0
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
- Bodenlochung
Einspurig bis Breite 60 mm, zweispurig ab Breite 80 mm
- Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!