Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verdrahtungskanal VKW DIN
Verdrahtungskanal VKW DIN - 1 Verdrahtungskanal VKW DIN - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tJMMcOdiUuE

Verdrahtungskanal VKW DIN - 1
Verdrahtungskanal VKW DIN - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verdrahtungskanal VKW DIN

Bodenlochung einspurig bis zu einer Breite von 50 mm und Bodenlochung dreispurig ab einer Breite von 75 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Doppelseitiges Klebeband am Boden

  • Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm

  • Sollbruchstellen an den Stegen

EN 50085