Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Verdrahtungskanal Flexibel
Verdrahtungskanal Flexibel - 1
Verdrahtungskanal Flexibel - 2
Verdrahtungskanal Flexibel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verdrahtungskanal Flexibel

Rechteckige Bauform dadurch ca. 30% mehr Belegungsvolumen gegenüber runder Bauform

  • Kanallänge: 0,5 m
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Hervorragende Installationseigenschaften bei der Einbindung beweglicher Komponenten (z. B. Türen etc.)

  • Doppelseitiges Klebeband am Kanalboden

  • Einfache Leitungseinbringung ohne zusätzliches Werkzeug

  • Einreihige Bodenlochung (Langlöcher 4,5 x 8 mm)