PRIPRESS® Verbundrohr konzentrisch vorgedämmt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRIPRESS® Verbundrohr konzentrisch vorgedämmt

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus

  • Farbe: Weiß
  • Farbe Dämmstoff: Weiß
  • Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschluss Rohrdurchmesser Dämmstoffstärke Anwendungsber... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0878020309
26 mm 9 mm Weiß
25 St.
0878020106
16 mm 6 mm Weiß
50 St.
0878020206
20 mm 6 mm Weiß
50 St.
0878020109
16 mm 9 mm Weiß
50 St.
0878020209
20 mm 9 mm Weiß
50 St.
0878020306
26 mm 6 mm Weiß
25 St.
0878020110
16 mm 10 mm 50% Weiß
50 St.
0878020210
20 mm 10 mm 50% Weiß
50 St.
0878020310
26 mm 10 mm 50% Weiß
25 St.
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
  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

  • Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988

  • DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen