Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PRIPRESS® Stange 4 m
PRIPRESS<SUP>®</SUP> Stange 4 m - 1
PRIPRESS<SUP>®</SUP> Stange 4 m - 2
PRIPRESS<SUP>®</SUP> Stange 4 m - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRIPRESS® Stange 4 m

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

  • Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988

  • DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet