Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRIPRESS® Stange 4 m
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT
- Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988
- DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!