Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRIPRESS® Verbundrohr-Akku-Bluetooth®-Lautsprecher-Set
1.100 Meter Verbundrohr für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation inklusive Akku-Bluetooth®-Lautsprecher
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
PRIPRESS® Verbundrohr
Das PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich
- DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE
Kompakter M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion und sattem Klang
- Verbindung von zwei Lautsprechern im Bluetooth®-Modus durch TWS-Funktion (True Wireless Stereo) sorgt für einen noch besseren und satteren Stereo Klang
- FM-Radiofunktion mit Sprachassistent zur Sendernavigation
- Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder das mitgelieferte Netzteil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!