Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 1
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 2
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 3
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 4
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 5
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1


Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):


Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):


Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss

Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindehülse Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml
Anwendungsgebiet
Markisen
Stahlträger
Konsolen
Französische Balkone

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen:


4x ausblasen/4x maschinell ausbürsten/4x ausblasen, Verankerungstiefe > 240 mm Bohrloch mit ölfreier Druckluft, min. 6 bar ausblasen

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Schlauchfolienkartusche, 300 ml:


Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm

Schlauchfolienkartusche, 300 ml:


Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm

Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Schlauchfolienkartusche, 300 ml:


Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Schlauchfolienkartusche, 300 ml:


Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des


Verbundmörtels


einhalten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen:


2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen,

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Verwendung WIT-VL 16 Mischer an Position "X" abschneiden

Verwendung WITVL 16 Mischer an Position "X" abschneiden

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindehülse Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.