Injektionsmörtel WIT-PE 500 BOX
Injektionsmörtel WIT-PE 500 BOX - 1
Injektionsmörtel WIT-PE 500 BOX - 2
Injektionsmörtel WIT-PE 500 BOX - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel WIT-PE 500 BOX

Großpackung WIT-PE 500 + BOX

  • Typbezeichnung: WIT-PE 500 BOX
  • Lieferumfang: Box + 20 Kartuschen WIT-PE 500, rot - 385 ml
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 21 STK
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0988903010
WIT-PE 500 BOX Box + 20 Kartuschen WIT-PE 500, rot - 385 ml 21 STK
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
2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure-Epoxy, styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16):


Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)



Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

  • Europäische Technische Bewertung ETA-09/0040: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-07/0313: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)