Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel WIT-NORDIC
Der Winter-Mörtel (Einbau bis -20°C möglich), für Beton und Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2-K Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
Ideal für Winterbaustellen
- Anwendung bei bis zu –20°C Umgebungs- und Mörteltemperatur möglich
- Kartuschen- und Lagertemperatur ab –20°C
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1:
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Einzelbefestigung Mauerwerk:
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Gut zu wissen: WIT-NORDIC ist für extrem niedrige Temperaturen (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) bis –20°C geeignet. Ab +20°C (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) wird eine Verarbeitung nicht empfohlen.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
4x ausblasen/4x maschinell ausbürsten/4x ausblasen, Verankerungstiefe > 240 mm Bohrloch mit ölfreier Druckluft, min. 6 bar ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Verankerung bei extrem niedrigen Installationstemperaturen (bis –20°C)
- Geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!