Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel RELAST
Injektionsmörtel für Verbundankerschraube RELAST - Nachträglich verankerte Querkraft- und Durchstanzbewehrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei
- 420 ml und 825 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.1-344: Würth Verbundankerschraube RELAST in Durchmesser 16 mm und 22 mm zur Anwendung als nachträglich verankerte Querkraftbewehrung
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.1-345: Würth Verbundankerschraube RELAST in Durchmesser 16 mm und 22 mm zur Anwendung als nachträglich verankerte Durchstanzbewehrung
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.1-377: Würth Verbundankerschraube RELAST SE zur Querkraftverstärkung von Bauteilen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.1-378: Würth Verbundankerschraube RELAST SE zur Durchstanzverstärkung von Bauteilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!