Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsprofil Fixxxit
Zur rationellen Bauteilebefestigung. Einfach anschrauben, aufstecken und fertig.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hinterlüftung von Bauteilen (Hinterlüftungsquerschnitt ≤ 601 mm ²/lfm)
- Verdeckte Montage, einfache Konstruktion und Befestigung
- Vielfältig einsetzbar
- Kraftschlüssige Verbindung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Zur Befestigung von z.B. Blenden und Deckenleisten. Der Anwender hat zu prüfen, ob der Lüftungsquerschnitt ausreichend bemessen ist.
Bei Verwendung einer (melaminharzbeschichteten) Spanplatte als zu befestigendes Bauteil empfehlen wir eine Nutbreite von 3,5 mm. Die Nutbreite anderer Werkstoffe ist selbst zu ermitteln, um die entsprechende Haltekraft zu erreichen. Generell empfehlen wir die eingesetzten Bauteile gegen Herabfallen zusätzlich zu sichern. Befestigung des Verbindungsprofil Fixxxit mit Pan Head-Schraube ∅ 3,0 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!