Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsmittel Flex
Elastisches Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer zur einfachen und schnellen Sicherung bei Arbeiten in der Höhe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Verbindungsmittel Flex mit elastischem Band sorgt für ein optimales Handling bei Arbeiten in der Höhe
- Zugelassenes maximales Anwendergewicht von 140 kg
- Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und Stahl-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 57 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie auf unter 6 kN
- Kantengeprüft
U.a. für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!