Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
W-SL Verbindungslasche einfach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-SL Verbindungslasche einfach

  • Länge: 230 mm
  • Breite: 100 mm
  • Materialstärke: 16 mm
  • Langlochlänge: 39 mm
  • Langlochbreite: 18 mm
  • Lochabstand 1: 50 mm
  • Abstand 1: 39 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 18 mm
  • Oberfläche: Feuerstückverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Produktgewicht (per Stück): 2800 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien