Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungskabel Sensomatic mit zweifach-Verteiler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
Kombination 2 in 1
- Elektro-mechanisches Öffnungssystem mit Soft-close, höchster Öffnungs- und Schließkomfort mit mechanischem Dämpfungssystem
- Schubkasten öffnet elektronisch unterstützt
- Sanftes Schließen durch Soft-close
Sensomatic
- Öffnungssystem lässt sich über die gesamte Frontbreite durch kurzes Antippen oder Ziehen auslösen
- Ein Netzteil bis zu 30 Ausschubeinheiten
- Bis zu drei Schubkästen können gleichzeitig angetippt werden
- Geringste Einbautiefe am Markt zwischen Schubkastenrückwand und Korpus
Montagefreundlich
Einfachste Verkabelung – Plug & Play
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Eine Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen und Korpusbreiten bis 1200 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!