Verbindungsglied GK 10
Verbindungsglied GK 10 - 1
Verbindungsglied GK 10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungsglied GK 10

Verbindung zwischen Hebekette und Aufhängering

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kettendurchme... Innenbreite Aufnahmedurch... Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
5162810906
6 mm 14 mm 18 mm 18 mm
1 St.
5162810907
7 mm 17,8 mm 20 mm 20,5 mm
1 St.
5162810908
8 mm 19 mm 25,5 mm 23,5 mm
1 St.
5162810910
10 mm 23,8 mm 30 mm 27,5 mm
1 St.
5162810913
13 mm 28 mm 36 mm 33,3 mm
1 St.
5162810916
16 mm 34,3 mm 40,5 mm 39,5 mm
1 St.
5162810920
20 mm 42 mm 46 mm 46 mm
1 St.
5162810922
22 mm 49 mm 55 mm 58 mm
1 St.
5162810926
26 mm 57 mm 85 mm 70 mm
1 St.
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
  • Güteklasse 10

  • Orange lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln