Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbinderbohrlehre VBL-2
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 1
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 2
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 3
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 4
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 5
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 6
Verbinderbohrlehre VBL-2 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbinderbohrlehre VBL-2

Bohrlehre für Möbelverbinder
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
Zum Bohren von Verbindern und Bolzen


  • Einfache Handhabung mit Handbohrmaschine

  • Präzises Bohren mit HM-Bohrern


Verbinderbohrlehre:


  • Bohrtiefenverstellung von 12 -17 mm

  • Justierbare Anschläge zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück (8 -11,5 mm)

  • Seitliche Fixanschläge (37 mm) einsetzbar

  • Spannvorrichtung zur Fixierung der Lehre

  • Antrieb mit Innensechskant (beiliegend)

  • Bohrerbestückung: 1 St. HM 20 mm, 1 St. HM 10 mm

  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss


Bolzenbohrlehre:


  • Für 5 mm Bohrung

  • Gehärtete Bohrbuchsen

  • Mit Fixanschlag (37 mm) zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück

  • Bohrungen im Raster 32 mm

  • Für 16 mm und 19 mm Materialstärke

  • Werkstoff: Kunststoff

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!