Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsclip/-leitungs-Set starr
Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-9
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Set umfasst 5 Verbinder, zur Direktverbindung zweier Lichtbänder
- Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-9-RGB
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!