Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-11 RGB
Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-11 RGB  - 0
Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-11 RGB  - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-11 RGB

5er-Set flexible Verbinder aus Kunststoff für LED-Lichtbänder.

  • Länge: 150 mm
  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 57,2 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0976506073
150 mm 30 mm 18 mm Kunststoff
5 St.
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
Mit den flexiblen Verbindern (24 V) aus schwarzem Kunststoff lassen sich LED-Lichtbänder mittels einer Ansteckverbindung verknüpfen. Die Maße betragen 150 x 30 x 18 mm. Im Lieferumfang sind 5 Verbinder enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!