Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbandtasche Motorrad DIN 13167
Erste-Hilfe-Verbandtasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 1 x Heftpflasterspule DIN 13019-A; 5m x2,5cm
- 1 x Pflastersortiment, 14-teilig, DIN 13019
- 2 x Hautreinigungstücher
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 x Verbandtuch DIN 13152-A, 60x 80cm
- 1 x Rettungsdecke 210x 160cm, silber/ gold
- 1 x Schere DIN 58279-A, 145
- 1 x Einweghandschuh
- 1 x Erste Hilfe Broschüre
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Tasche aus hochwertigem Nylonmaterial mit innenseitiger PVC-Beschichtung und Reißverschluss
Pflicht z.B. in Österreich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!