Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 1
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 2
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 3
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt

Mit langem Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Verbandsmaterial nach DIN 13164-2014


Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.



Tasche aus Nylongewebe



Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie


Besonders leicht und handlich



Warnweste DIN ISO 20471: 2013 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen


Erfüllt alle Vorschriften der EU



Geringe Mindestabnahmemenge


  • Kein hoher Lagerbestand, dadurch geringe Kapitalbindung

  • Verbrauch innerhalb der Ablauffristen des Verbandsmaterials möglich