Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Verbandstasche bedruckt 3-teilig
Mit langem Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verbandsmaterial nach DIN 13164-2022
Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.
Tasche aus Nylongewebe
Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie
Besonders leicht und handlich
Warnweste DIN ISO 20471: 2013 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen
Erfüllt alle Vorschriften der EU
Geringe Mindestabnahmemenge
- Kein hoher Lagerbestand, dadurch geringe Kapitalbindung
- Verbrauch innerhalb der Ablauffristen des Verbandsmaterials möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!