Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbandkasten Auto DIN 13164:2022
Verbandkasten Auto DIN 13164:2022 - 1
Verbandkasten Auto DIN 13164:2022 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbandkasten Auto DIN 13164:2022

Erste-Hilfe-Verbandkasten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Lieferumfang:


  • 1 Heftpflasterspule DIN 13 019 - A; 5x 2,5cm

  • 1 Pflastersortiment 14 - teilig, DIN 13 019

  • 2 Hautreinigungstücher

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – K

  • 2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G

  • 1 Verbandtuch DIN 13 152 – A

  • 2 Gesichtsmasken Typ 1 DIN EN 14683

  • 3 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 8 ZW/BW 8cm x 4m

  • 2 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 6 ZW/BW 6cm x 4m

  • 3 Kompresse 100 x 100 mm; 1x2 Stk.; Papier nach DIN 58953 – 2

  • 1 Dreiecktuch DIN 13 168 - D

  • 1 Schere DIN 58 279 - A 145

  • 1 Rettungsdecke gold/silber 1600 x 2100 mm

  • 4 Einweghandschuhe

  • 1 Erste Hilfe Broschüre 6-sprachig

  • 1 Inhaltsverzeichnis
Hinweis

Der Inhalt entspricht der aktuellen DIN 13164:2022